※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの レジ台カウンター
スチールカウンター 前面台無し
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39170189
品番
61-145-13-2
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥124,300
販売価格(税別)
¥
113,000
バスケットに入れる
手荷物置きのカドをソフトエッジで丸めた安全仕様。
幅(cm)
90
材質
スチール製 粉体塗装(ホワイト)、天板:メラミン化粧板
質量(kg)
46.3
耐荷重(kg/段)
20
コード長さ(m)
2
天板厚さ(mm)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×60×90、内寸:引き出し38×33×8.9、収納部:84×56×60
アズワン品番
62-2143-73
棚板厚さ(mm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000