※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの アクセサリーディスプレイ
アクセサリーミニスタンド
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
小
注文コード
39170453
品番
61-151-8-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,716
販売価格(税別)
¥
1,560
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ピアス・イヤリングをひとつひとつ美しく見せるスタンドです。
種別
ウェイビー
材質
スチール製 ラッカー塗装
色
黒
サイズ
小
直径(Φcm)
ベース:5.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9×5.3×10
アズワン品番
62-2144-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。