※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの アクセサリーディスプレイ
アクセサリーミニスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39170496
品番
61-151-9-3
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,848
販売価格(税別)
¥
1,680
バスケットに入れる
ピアス・イヤリングをひとつひとつ美しく見せるスタンドです。
材質
スチール製 ラッカー塗装
色
白
サイズ
T字型、小
直径(Φcm)
ベース:3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.6×3.7×7
アズワン品番
62-2144-05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000