※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの 汎用ディスプレイ
アズワンの コの字型ディスプレイ
木製コの字ディスプレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39171869
品番
61-172-4-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,980
組み合わせ次第でいろんな表現ができる万能ディスプレー。木目プリント紙貼りで自然な風合い。
種別
R柄 大
材質
繊維板(MDF) 木調シート貼り
耐荷重(kg)
5
板厚(mm)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×15×15
アズワン品番
62-2145-71
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000