※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-172-8-1 木製ディスプレーボックス アズワン 39171887 61-172-8-1 木製ディスプレーボックス アズワン 39171887

木製ディスプレーボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39171887 品番 61-172-8-1
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,367
販売価格(税別)
3,970

組み合わせ次第でいろんな表現ができる万能ディスプレー。木目プリント紙貼りで自然な風合い。

一辺長さ(mm)200 種別R柄 20角 材質繊維板(MDF) 木調シート貼り 耐荷重(kg)5 板厚(mm)9 アズワン品番62-2145-73 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×20×18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする