※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの 汎用ディスプレイ
アズワンの ディスプレイボックス
木製ディスプレーボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39171905
品番
61-172-8-3
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥6,226
販売価格(税別)
¥
5,660
バスケットに入れる
組み合わせ次第でいろんな表現ができる万能ディスプレー。木目プリント紙貼りで自然な風合い。
一辺長さ(mm)
300
種別
R柄 30角
材質
繊維板(MDF) 木調シート貼り
耐荷重(kg)
5
板厚(mm)
9
アズワン品番
62-2145-75
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×30×28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000