※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-177-1-1 婦人ニット張りボディ アズワン 39172219 61-177-1-1 婦人ニット張りボディ アズワン 39172219

婦人ニット張りボディ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39172219 品番 61-177-1-1
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥16,170
販売価格(税別)
14,700

ツヤ感をおさえた白・黒のシンプルなパーツで、使いやすいボディです。

サイズ9号 バスト(cm)80 ウエスト(cm)58 肩幅(cm)39 ヒップ(cm)85 材質ボディ:発泡スチロール製 ニット張、ヘッド・ベース:スチール製 白塗装 直径(Φcm)ベース:30 全高(cm)最大170・最小140 ポール径(Φmm)25 アズワン品番62-2147-41 ボディ丈(cm)H77
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする