※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M81X25SK4DG インダクションモータ 丸軸モータ Panasonic(パナソニック) 39172323 M81X25SK4DG インダクションモータ 丸軸モータ Panasonic(パナソニック) 39172323 M81X25SK4DG インダクションモータ 丸軸モータ Panasonic(パナソニック) 39172323 M81X25SK4DG インダクションモータ 丸軸モータ Panasonic(パナソニック) 39172323

インダクションモータ 丸軸モータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39172323 品番M81X25SK4DG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,555
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.025 電圧(V)110/115 電源単相/交流 軸の形状丸軸 付属品コンデンサ(M0PC6M25G)、コンデンサキャップ(M0PC3821G) オプションシールコネクタ 歯数9 質量(kg)1.8 区分海外規格対応仕様 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 モジュール0.5 極数4 周波数(Hz)60/60 寸法L(mm)38 寸法H(mm)31 コンデンサ容量(μF)6(250V)/6(250V) 寸法D(mm)31 定格電流(A)0.5/0.5 寸法T(mm)4 寸法W(mm)21 寸法H1(mm)55 定格時間(分)連続 寸法H2(mm)78 寸法W1(mm)38 寸法W2(mm)21 始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.14(110V60Hz)、0.15(115V60Hz) サイズ(mm)□80 始動電流(A)1.1/1.1 定格入力(W)52/53 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1575(110V60Hz)、1600(115V60Hz) 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.15(60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする