※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの マネキン/ボディ/トルソー
アズワンの 婦人トルソー
卓上用婦人ハーフトルソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39172325
品番
61-187-2-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,680
背面の仕様は空洞になっています。
バスト(cm)
75
肩幅(cm)
40
種別
腕無し
材質
ポリプロピレン、ベース:スチール製 クロームメッキ
色
黒
全高(cm)
最大90・最小50
ベース径(Φmm)
直径190
アズワン品番
62-2147-52
ボディ丈(cm)
H36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000