※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の モーター(原動機)
Panasonic(パナソニック)の インダクションモーター
インダクションモータ 丸軸モータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39172332
品番
M81X25SK4GG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,870
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.025
電圧(V)
220/220/230/230
電源
単相/交流
軸の形状
丸軸
付属品
コンデンサ(M0PC1.5M45G)、コンデンサキャップ(M0PC3821G)
オプション
シールコネクタ
歯数
9
質量(kg)
1.8
区分
海外規格対応仕様
種類
インダクションモーター
取付方式
フランジ取付
モジュール
0.5
極数
4
周波数(Hz)
50/60/50/60
寸法L(mm)
38
寸法H(mm)
31
コンデンサ容量(μF)
1.5(450V)/1.5(450V)/1.5(450V)/1.5(450V)
寸法D(mm)
31
定格電流(A)
0.29/0.23/0.28/0.23
寸法T(mm)
4
寸法W(mm)
21
寸法H1(mm)
55
定格時間(分)
連続
寸法H2(mm)
78
寸法W1(mm)
38
寸法W2(mm)
21
始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
0.15/0.15(220V)、0.16/0.16(230V)
サイズ(mm)
□80
始動電流(A)
0.46/0.44/0.48/0.45
定格入力(W)
59/51/59/52
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])(50/60Hz)
1200/1550(220V)、1250/1575(230V)
定格トルク(N・m)(50/60Hz)
0.20/0.15(220V)、0.19/0.15(230V)