※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-187-2-2 卓上用婦人ハーフトルソー アズワン 39172334 61-187-2-2 卓上用婦人ハーフトルソー アズワン 39172334

卓上用婦人ハーフトルソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39172334 品番 61-187-2-2
参考基準価格(税別)¥5,680 販売価格(税込) ¥6,237
販売価格(税別)
5,670

背面の仕様は空洞になっています。

バスト(cm)75 肩幅(cm)40 種別腕無し 材質ポリプロピレン、ベース:スチール製 クロームメッキ 全高(cm)最大90・最小50 ベース径(Φmm)直径190 アズワン品番62-2147-53 ボディ丈(cm)H36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする