※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの マネキン/ボディ/トルソー
アズワンの 婦人トルソー
前面婦人ハーフトルソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
ウエスト(cm)
53
注文コード
39172429
品番
61-187-9-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,700
この商品は
ウエスト・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
フックは壁面や高い所に引っ掛けて使えるので便利です。背面の仕様は空洞になっています。フックは回転しません。
バスト(cm)
74
ウエスト(cm)
53
肩幅(cm)
40
ヒップ(cm)
72
種別
つや消 腕付
色
白
アズワン品番
62-2147-62
材質
ポリプロピレン
肩厚(mm)
55
ボディ丈(cm)
H70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000