※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-187-9-5 前面婦人ハーフトルソー アズワン 39172438 61-187-9-5 前面婦人ハーフトルソー アズワン 39172438

前面婦人ハーフトルソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(10台) 注文コード39172438 品番61-187-9-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,600
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

フックは壁面や高い所に引っ掛けて使えるので便利です。背面の仕様は空洞になっています。フックは回転しません。

バスト(cm)74 ウエスト(cm)53 肩幅(cm)40 ヒップ(cm)72 種別つや消 腕無 アズワン品番62-2147-63 材質ポリプロピレン 肩厚(mm)55 ボディ丈(cm)H70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする