※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-187-10-2 前面婦人ハーフトルソー アズワン 39172465 61-187-10-2 前面婦人ハーフトルソー アズワン 39172465

前面婦人ハーフトルソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10台) ウエスト(cm)57 注文コード39172465 品番61-187-10-2
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥24,860
販売価格(税別)
22,600
この商品はウエスト・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

フックは壁面や高い所に引っ掛けて使えるので便利です。背面の仕様は空洞になっています。フックは回転しません。

バスト(cm)74 ウエスト(cm)57 肩幅(cm)42 ヒップ(cm)72 種別つや有 アズワン品番62-2147-66 材質ポリプロピレン 肩厚(mm)55 ボディ丈(cm)H70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする