※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M91X40SK4DG インダクションモータ 丸軸モータ Panasonic(パナソニック) 39172481 M91X40SK4DG インダクションモータ 丸軸モータ Panasonic(パナソニック) 39172481 M91X40SK4DG インダクションモータ 丸軸モータ Panasonic(パナソニック) 39172481 M91X40SK4DG インダクションモータ 丸軸モータ Panasonic(パナソニック) 39172481

インダクションモータ 丸軸モータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39172481 品番M91X40SK4DG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,078
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.04 電圧(V)110/115 電源単相/交流 軸の形状丸軸 付属品コンデンサ(M0PC10M25G)、コンデンサキャップ(M0PC5821G) オプションシールコネクタ 歯数9 質量(kg)2.8 区分海外規格対応仕様 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 モジュール0.55 極数4 周波数(Hz)60/60 寸法L(mm)58 寸法H(mm)31 コンデンサ容量(μF)10(250V)/10(250V) 寸法D(mm)31 定格電流(A)0.67/0.68 寸法T(mm)4 寸法W(mm)21 寸法H1(mm)55 定格時間(分)連続 寸法H2(mm)78 寸法W1(mm)58 寸法W2(mm)21 始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.26(110V60Hz)、0.27(115V60Hz) サイズ(mm)□90 始動電流(A)1.7/1.8 定格入力(W)72/74 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1625(60Hz) 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.24[2.4](60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする