※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M91Z60S4GG インダクションモータ 丸軸モータ Panasonic(パナソニック) 39172533 M91Z60S4GG インダクションモータ 丸軸モータ Panasonic(パナソニック) 39172533 M91Z60S4GG インダクションモータ 丸軸モータ Panasonic(パナソニック) 39172533 M91Z60S4GG インダクションモータ 丸軸モータ Panasonic(パナソニック) 39172533

インダクションモータ 丸軸モータ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39172533 品番M91Z60S4GG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,448
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.06 電圧(V)220/220/230/230 電源単相/交流 軸の形状丸軸 付属品コンデンサ(M0PC4.5M45G)、コンデンサキャップ(M0PC5823G) オプションリード線 歯数9 質量(kg)2.7 区分海外規格対応仕様 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 モジュール0.6 極数4 周波数(Hz)50/60/50/60 寸法L(mm)58 寸法H(mm)37 コンデンサ容量(μF)4.5(450V)/4.5(450V)/4.5(450V)/4.5(450V) 寸法D(mm)38.5 定格電流(A)0.58/0.55/0.61/0.55 寸法T(mm)4 寸法W(mm)23.5 寸法H1(mm)55 定格時間(分)連続 寸法H2(mm)78 寸法W1(mm)58 寸法W2(mm)23.5 始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.49/0.49(220V)、0.53/0.53(230V) サイズ(mm)□90 始動電流(A)1.1/1.1/1.1/1.1 定格入力(W)121/120/129/126 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1275/1600(220V)、1300/1625(230V) 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.45/0.36(220V)、0.44/0.35(230V)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39172226
2017-04-26
用途:
ワイヤ放電加工機のワイヤ回転カッター用に使用

長らく継続注文しています。 今回、10個必要で、当初2個しかモノタロウさんの在庫になく、取扱いを終了する主旨の連絡がありました。しかし、電話やメールで状況を説明したところ、残りの8個も供給していただきました。今後もモノタロウさんから仕入れる予定ですので宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする