※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M91Z60SK4GG インダクションモータ 丸軸モータ Panasonic(パナソニック) 39172576 M91Z60SK4GG インダクションモータ 丸軸モータ Panasonic(パナソニック) 39172576 M91Z60SK4GG インダクションモータ 丸軸モータ Panasonic(パナソニック) 39172576 M91Z60SK4GG インダクションモータ 丸軸モータ Panasonic(パナソニック) 39172576

インダクションモータ 丸軸モータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39172576 品番M91Z60SK4GG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,073
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.06 電圧(V)220/220/230/230 電源単相/交流 軸の形状丸軸 付属品コンデンサ(M0PC4.5M45G)、コンデンサキャップ(M0PC5823G) オプションシールコネクタ 歯数9 質量(kg)3 区分海外規格対応仕様 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 モジュール0.6 極数4 周波数(Hz)50/60/50/60 寸法L(mm)58 寸法H(mm)37 コンデンサ容量(μF)4.5(450V)/4.5(450V)/4.5(450V)/4.5(450V) 寸法D(mm)38.5 定格電流(A)0.58/0.55/0.61/0.55 寸法T(mm)4 寸法W(mm)23.5 寸法H1(mm)55 定格時間(分)連続 寸法H2(mm)78 寸法W1(mm)58 寸法W2(mm)23.5 始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.49/0.49(220V)、0.53/0.53(230V) サイズ(mm)□90 始動電流(A)1.1/1.1/1.1/1.1 定格入力(W)121/120/129/126 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1275/1600(220V)、1300/1625(230V) 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.45/0.36(220V)、0.44/0.35(230V)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする