※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの マネキン/ボディ/トルソー
アズワンの パンツ・下着・水着用トルソー
卓上ディスプレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39172605
品番
61-189-9-1
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,630
販売価格(税別)
¥
13,300
バスケットに入れる
人気商品の股下が長めのパンツディスプレーです。
種別
婦人パンツ用
材質
ABS樹脂製 白ラッカー塗装
色
白ラッカー
股下(cm)
22.5、H49
ウエスト(cm)
61
ヒップ(cm)
82
アズワン品番
62-2147-80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000