※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M91Z90SK4GG インダクションモータ 丸軸モータ Panasonic(パナソニック) 39172655 M91Z90SK4GG インダクションモータ 丸軸モータ Panasonic(パナソニック) 39172655 M91Z90SK4GG インダクションモータ 丸軸モータ Panasonic(パナソニック) 39172655 M91Z90SK4GG インダクションモータ 丸軸モータ Panasonic(パナソニック) 39172655

インダクションモータ 丸軸モータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39172655 品番M91Z90SK4GG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,700
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.09 電圧(V)220/220/230/230 電源単相/交流 軸の形状丸軸 付属品コンデンサ(M0PC6M45G)、コンデンサキャップ(M0PC5829G) オプションシールコネクタ 歯数9 質量(kg)3.3 区分海外規格対応仕様 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 モジュール0.6 極数4 周波数(Hz)50/60/50/60 寸法L(mm)58 寸法H(mm)41 コンデンサ容量(μF)6(450V)/6(450V)/6(450V)/6(450V) 寸法D(mm)44 定格電流(A)0.85/0.76/0.89/0.76 寸法T(mm)4 寸法W(mm)29 寸法H1(mm)55 定格時間(分)連続 寸法H2(mm)78 寸法W1(mm)58 寸法W2(mm)29 始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.63/0.65(220V)、0.68/0.72(230V) サイズ(mm)□90 始動電流(A)1.5/1.4/1.5/1.5 定格入力(W)176/167/185/173 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1225/1575(220V)、1250/1600(230V) 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.70/0.55(220V)、0.69/0.54(230V)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする