※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M91Z90SK4LG インダクションモータ 丸軸モータ Panasonic(パナソニック) 39172664 M91Z90SK4LG インダクションモータ 丸軸モータ Panasonic(パナソニック) 39172664 M91Z90SK4LG インダクションモータ 丸軸モータ Panasonic(パナソニック) 39172664 M91Z90SK4LG インダクションモータ 丸軸モータ Panasonic(パナソニック) 39172664

インダクションモータ 丸軸モータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39172664 品番M91Z90SK4LG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,280
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.09 電圧(V)100/100 電源単相/交流 軸の形状丸軸 付属品コンデンサ(M0PC30M25G)、コンデンサキャップ(M0PC5835G) オプションシールコネクタ 歯数9 質量(kg)3.3 区分海外規格対応仕様 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 モジュール0.6 極数4 周波数(Hz)50/60 寸法L(mm)58 寸法H(mm)50 コンデンサ容量(μF)30(250V)/30(250V) 寸法D(mm)50 定格電流(A)1.8/1.8 寸法T(mm)4 寸法W(mm)35 寸法H1(mm)55 定格時間(分)連続 寸法H2(mm)78 寸法W1(mm)58 寸法W2(mm)35 始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.65/0.65 サイズ(mm)□90 始動電流(A)3/2.8 定格入力(W)172/177 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1575 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.69/0.55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする