※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の モーター(原動機)
Panasonic(パナソニック)の インダクションモーター
インダクションモータ 歯切軸モータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39172725
品番
M91X40GK4DG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,078
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.04
電圧(V)
110/115
電源
単相/交流
軸の形状
歯切軸
付属品
コンデンサ(M0PC10M25G)、コンデンサキャップ(M0PC5821G)
仕様
ハスバ歯車
オプション
シールコネクタ
歯数
9
質量(kg)
2.8
区分
海外規格対応仕様
種類
インダクションモーター
取付方式
フランジ取付
モジュール
0.55
極数
4
周波数(Hz)
60/60
寸法L(mm)
58
寸法H(mm)
31
コンデンサ容量(μF)
10(250V)/10(250V)
寸法D(mm)
31
定格電流(A)
0.67/0.68
寸法T(mm)
4
寸法W(mm)
21
寸法H1(mm)
55
定格時間(分)
連続
寸法H2(mm)
78
寸法W1(mm)
58
寸法W2(mm)
21
始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
0.26(110V60Hz)、0.27(115V60Hz)
サイズ(mm)
□90
始動電流(A)
1.7/1.8
定格入力(W)
72/74
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])(50/60Hz)
1625(60Hz)
定格トルク(N・m)(50/60Hz)
0.24[2.4](60Hz)