※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M91X40GK4LG インダクションモータ 歯切軸モータ Panasonic(パナソニック) 39172743 M91X40GK4LG インダクションモータ 歯切軸モータ Panasonic(パナソニック) 39172743 M91X40GK4LG インダクションモータ 歯切軸モータ Panasonic(パナソニック) 39172743 M91X40GK4LG インダクションモータ 歯切軸モータ Panasonic(パナソニック) 39172743

インダクションモータ 歯切軸モータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39172743 品番M91X40GK4LG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,078
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.04 電圧(V)100/100 電源単相/交流 軸の形状歯切軸 付属品コンデンサ(M0PC12M25G)、コンデンサキャップ(M0PC5822G) 仕様ハスバ歯車 オプションシールコネクタ 歯数9 質量(kg)2.8 区分海外規格対応仕様 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 モジュール0.55 極数4 周波数(Hz)50/60 寸法L(mm)58 寸法H(mm)35 コンデンサ容量(μF)12(250V)/12(250V) 寸法D(mm)32 定格電流(A)0.83/0.7 寸法T(mm)4 寸法W(mm)22 寸法H1(mm)55 定格時間(分)連続 寸法H2(mm)78 寸法W1(mm)58 寸法W2(mm)22 始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.26/0.26 サイズ(mm)□90 始動電流(A)1.7/1.5 定格入力(W)76/70 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1600 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.31/0.24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする