※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の モーター(原動機)
Panasonic(パナソニック)の インダクションモーター
インダクションモータ 歯切軸モータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39172883
品番
M91Z90GK4DG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,280
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.09
電圧(V)
110/115
電源
単相/交流
軸の形状
歯切軸
付属品
コンデンサ(M0PC25M25G)、コンデンサキャップ(M0PC5835G)
仕様
ハスバ歯車
オプション
シールコネクタ
歯数
9
質量(kg)
3.3
区分
海外規格対応仕様
種類
インダクションモーター
取付方式
フランジ取付
モジュール
0.6
極数
4
周波数(Hz)
60/60
寸法L(mm)
58
寸法H(mm)
50
コンデンサ容量(μF)
25(250V)/25(250V)
寸法D(mm)
50
定格電流(A)
1.6/1.6
寸法T(mm)
4
寸法W(mm)
35
寸法H1(mm)
55
定格時間(分)
連続
寸法H2(mm)
78
寸法W1(mm)
58
寸法W2(mm)
35
始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
0.65(110V60Hz)、0.72(115V60Hz)
サイズ(mm)
□90
始動電流(A)
3/3.1
定格入力(W)
168/176
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])(50/60Hz)
1600(60Hz)
定格トルク(N・m)(50/60Hz)
0.54(60Hz)