※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-193-8-5 子供用木製ハンガー アズワン 39173059 61-193-8-5 子供用木製ハンガー アズワン 39173059

子供用木製ハンガー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(60本) 注文コード39173059 品番61-193-8-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで、使いやすい形状です。

材質天然木(ブナ材)、金属部:スチール製 クロームメッキ 種別平型くさび切込み W27 木地 アズワン品番62-2148-39 肩厚(mm)12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※天然木のため色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。※色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたりスチームアイロンのご使用はおやめください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする