MGGLB63-60 MG Series(MGGLB63) SMC 39173137 MGGLB63-60 MG Series(MGGLB63) SMC 39173137

MG Series(MGGLB63)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)60 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし 注文コード39173137 品番MGGLB63-60
参考基準価格(税別)¥144,710 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はストローク・ストロークA・オートスイッチ種類など206種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)60 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする