※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M9RZ60G4YG レバーシブルモータ □90mm (歯切軸) Panasonic(パナソニック) 39173967 M9RZ60G4YG レバーシブルモータ □90mm (歯切軸) Panasonic(パナソニック) 39173967 M9RZ60G4YG レバーシブルモータ □90mm (歯切軸) Panasonic(パナソニック) 39173967 M9RZ60G4YG レバーシブルモータ □90mm (歯切軸) Panasonic(パナソニック) 39173967

レバーシブルモータ □90mm (歯切軸)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39173967 品番M9RZ60G4YG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,448
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

瞬時正逆転が可能。
固定子巻線をバランス巻としており、正転逆転とも同じ特性が得られます。
簡易ブレーキ機構を内蔵しており、インダクションモータと比べてオーバーランが少なく、瞬時正逆転が可能です。
時間定格は30分です。

付属品コンデンサ(M0PC6M45G)、コンデンサキャップ(M0PC5829G) オプションリード線 歯数9 質量(kg)2.7 区分海外規格対応仕様 出力(kW)0.06 種類レバーシブルモーター 取付方式フランジ取付 モジュール0.6 極数4 周波数(Hz)50/60 寸法L(mm)58 寸法H(mm)41 電圧(V)200/200 電源交流 コンデンサ容量(μF)6(450V)/6(450V) 寸法D(mm)44 定格電流(A)0.67/0.81 軸の形状歯切軸 寸法T(mm)4 寸法W(mm)29 寸法H1(mm)55 定格時間(分)30/30 寸法H2(mm)78 寸法W1(mm)58 寸法W2(mm)29 始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.51/0.53 サイズ(mm)□90 始動電流(A)1/1.1 定格入力(W)135/158 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.48/0.38
注意
※レバーシブルモータの停止頻度は、1分間に6回以下として下さい。
※1分間に7〜100回の停止が必要な場合はC&Bモータをご使用ください。(但し一方向運転のみ)
※保持が必要な用途には電磁ブレーキ付モータをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする