※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M9RZ90G4DG レバーシブルモータ □90mm (歯切軸) Panasonic(パナソニック) 39174012 M9RZ90G4DG レバーシブルモータ □90mm (歯切軸) Panasonic(パナソニック) 39174012 M9RZ90G4DG レバーシブルモータ □90mm (歯切軸) Panasonic(パナソニック) 39174012 M9RZ90G4DG レバーシブルモータ □90mm (歯切軸) Panasonic(パナソニック) 39174012

レバーシブルモータ □90mm (歯切軸)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39174012 品番M9RZ90G4DG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,655
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

瞬時正逆転が可能。
固定子巻線をバランス巻としており、正転逆転とも同じ特性が得られます。
簡易ブレーキ機構を内蔵しており、インダクションモータと比べてオーバーランが少なく、瞬時正逆転が可能です。
時間定格は30分です。

付属品コンデンサ(M0PC28M25G)、コンデンサキャップ(M0PC5835G) オプションリード線 歯数9 質量(kg)3.2 区分海外規格対応仕様 出力(kW)0.09 種類レバーシブルモーター 取付方式フランジ取付 モジュール0.6 極数4 周波数(Hz)60/60 寸法L(mm)58 寸法H(mm)50 電圧(V)110/115 電源交流 コンデンサ容量(μF)28(250V)/28(250V) 寸法D(mm)50 定格電流(A)1.8/1.8 軸の形状歯切軸 寸法T(mm)4 寸法W(mm)35 寸法H1(mm)55 定格時間(分)30/30 寸法H2(mm)78 寸法W1(mm)58 寸法W2(mm)35 始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.72(110V60Hz)、0.79(115V60Hz) サイズ(mm)□90 始動電流(A)3.1/3.2 定格入力(W)201/209 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1550(110V60Hz)、1575(115V60Hz) 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.55(60Hz)
注意
※レバーシブルモータの停止頻度は、1分間に6回以下として下さい。
※1分間に7〜100回の停止が必要な場合はC&Bモータをご使用ください。(但し一方向運転のみ)
※保持が必要な用途には電磁ブレーキ付モータをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする