※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 看板・POP・掲示用品
アズワンの パネル/ボード/イーゼル
アズワンの A型看板/立て看板
A面黒板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39174039
品番
61-216-3-1
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,210
販売価格(税別)
¥
11,100
バスケットに入れる
お店を問わず幅広くご利用いただけます。
種別
両面仕様
材質
木製
質量(kg)
4.5
色
黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×58.5×108
アズワン品番
62-2150-30
寸法(幅W×高さH)(cm)
45×90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※マグネットはご使用になれません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000