※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 看板・POP・掲示用品
アズワンの パネル/ボード/イーゼル
アズワンの ポスターフレーム/パネル
オープンスライド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39174276
品番
61-219-10-3
参考基準価格(税別)
¥6,430
販売価格(税込)
¥7,062
販売価格(税別)
¥
6,420
バスケットに入れる
壁付けも可能な、フロントオープンタイプのローコスト版!木調ブラックが新登場!
サイズ
A3
色
木調黒
材質
フレーム:アルミ、前面カバー:PET樹脂
質量(kg)
0.4
寸法(cm)
30.9×43.2、画面寸法:28.1×40.4
アズワン品番
62-2150-80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※使用例のポップは販売していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000