※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-219-10-5 オープンスライド アズワン 39174294 61-219-10-5 オープンスライド アズワン 39174294 61-219-10-5 オープンスライド アズワン 39174294

オープンスライド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39174294 品番 61-219-10-5
参考基準価格(税別)¥7,960 販売価格(税込) ¥8,745
販売価格(税別)
7,950

壁付けも可能な、フロントオープンタイプのローコスト版!木調ブラックが新登場!

サイズA2 木調黒 材質フレーム:アルミ、前面カバー:PET樹脂 質量(kg)0.6 寸法(cm)43.2×60.6、画面寸法:40.4×57.8 アズワン品番62-2150-82
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※使用例のポップは販売していません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする