※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 看板・POP・掲示用品
アズワンの パネル/ボード/イーゼル
アズワンの ポスターフレーム/パネル
オープンスライド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39174303
品番
61-219-10-6
参考基準価格(税別)
¥9,280
販売価格(税込)
¥10,197
販売価格(税別)
¥
9,270
バスケットに入れる
壁付けも可能な、フロントオープンタイプのローコスト版!木調ブラックが新登場!
サイズ
B2
色
木調黒
材質
フレーム:アルミ、前面カバー:PET樹脂
質量(kg)
0.8
寸法(cm)
52.7×74、画面寸法:49.9×71.2
アズワン品番
62-2150-83
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※使用例のポップは販売していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000