※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M91Z60GV4YG 可変速インダクションモータ □90mm (歯切軸) Panasonic(パナソニック) 39174527 M91Z60GV4YG 可変速インダクションモータ □90mm (歯切軸) Panasonic(パナソニック) 39174527 M91Z60GV4YG 可変速インダクションモータ □90mm (歯切軸) Panasonic(パナソニック) 39174527 M91Z60GV4YG 可変速インダクションモータ □90mm (歯切軸) Panasonic(パナソニック) 39174527

可変速インダクションモータ □90mm (歯切軸)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39174527 品番M91Z60GV4YG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,012
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

スピードコントローラを併用し広範囲の変速ができます。
変速・制動・正逆転・ソフトスタート・ソフトダウン等の多用な運転が可能です。
タコジェネレータを内蔵し、フィードバック制御を行っていますので電源周波数が変化しても回転速度は変わりません。

出力(kW)0.06 電圧(V)200/200 電源単相/交流 軸の形状歯切軸 付属品コンデンサ(M0PC5M45G)、コンデンサキャップ(M0PC5829G) 仕様可変速 オプション可変速 歯数9 質量(kg)2.7 区分海外規格対応仕様 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 モジュール0.6 極数4 周波数(Hz)50/60 寸法L(mm)58 寸法H(mm)41 コンデンサ容量(μF)5(450V)/5(450V) 寸法D(mm)44 寸法T(mm)4 寸法W(mm)29 寸法H1(mm)55 定格時間(分)連続 寸法H2(mm)78 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])90〜1400/90〜1700 寸法W1(mm)58 寸法W2(mm)29 始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.37/0.37 サイズ(mm)□90 始動電流(A)1.3/1.2 許容トルク(50/60Hz)(N・m)0.44/0.35(1200min-1時)、0.10/0.10(90min-1時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする