※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M9RX40SV4GG 可変速レバーシブルモータ □90mm (丸軸) Panasonic(パナソニック) 39174825 M9RX40SV4GG 可変速レバーシブルモータ □90mm (丸軸) Panasonic(パナソニック) 39174825 M9RX40SV4GG 可変速レバーシブルモータ □90mm (丸軸) Panasonic(パナソニック) 39174825 M9RX40SV4GG 可変速レバーシブルモータ □90mm (丸軸) Panasonic(パナソニック) 39174825

可変速レバーシブルモータ □90mm (丸軸)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39174825 品番M9RX40SV4GG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,868
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

簡易ブレーキ機構を内蔵した可変速モータです。
簡易ブレーキ内蔵により、インダクションモータと比べて停止時のオーバーランが少なく瞬時正逆転が可能です。
時間定格は30分です。
スピードコントローラを併用し広範囲の変速ができます。
変速・制動・正逆転・ソフトスタート・ソフトダウン等の多用な運転が可能です。
タコジェネレータを内蔵し、フィードバック制御を行っていますので電源周波数が変化しても回転速度は変わりません。

付属品コンデンサ(M0PC3.5M45G)、コンデンサキャップ(M0PC5822G) 仕様可変速 オプション可変速 歯数9 質量(kg)2.4 区分海外規格対応仕様 出力(kW)0.04 種類レバーシブルモーター 取付方式フランジ取付 モジュール0.55 極数4 周波数(Hz)50/60/50/60 寸法L(mm)58 寸法H(mm)35 電圧(V)220/220/230/230 電源交流 コンデンサ容量(μF)3.5(450V)/3.5(450V)/3.5(450V)/3.5(450V) 寸法D(mm)32 軸の形状丸軸 寸法T(mm)4 寸法W(mm)22 寸法H1(mm)55 定格時間(分)30/30/30/30 寸法H2(mm)78 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])90〜1400/90〜1700 寸法W1(mm)58 寸法W2(mm)22 始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.27/0.27(220V)、0.30/0.30(230V) サイズ(mm)□90 始動電流(A)0.71/0.71/0.74/0.74 許容トルク(50/60Hz)(N・m)0.3/0.25(1200min-1時)、0.12/0.12(90min-1時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする