※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 看板・POP・掲示用品
アズワンの のぼり
アズワンの のぼり用備品
のぼり用注水式スタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39174933
品番
61-234-8-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,950
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
同サイズ同士なら、重ねて使えるスタッキング仕様で、安定感アップ。
容量(L)
11
色
白
材質
ポリエチレン・ポリプロピレン
質量(kg)
満水時:12
寸法(cm)
35角×H20
アズワン品番
62-2152-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※寒冷地では冬場は水の代わりに砂をお入れください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000