※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 看板・POP・掲示用品
アズワンの のぼり
アズワンの のぼり用備品
のぼり用注水式スタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5台)
注文コード
39174958
品番
61-234-8-4
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,530
販売価格(税別)
¥
12,300
バスケットに入れる
同サイズ同士なら、重ねて使えるスタッキング仕様で、安定感アップ。
容量(L)
16
色
白
材質
ポリエチレン・ポリプロピレン
質量(kg)
満水時:17
寸法(cm)
40角×H23
アズワン品番
62-2152-13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※寒冷地では冬場は水の代わりに砂をお入れください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000