※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M9RX40SB4GG 電磁ブレーキ付単相モータ □90mm (丸軸) Panasonic(パナソニック) 39175717 M9RX40SB4GG 電磁ブレーキ付単相モータ □90mm (丸軸) Panasonic(パナソニック) 39175717 M9RX40SB4GG 電磁ブレーキ付単相モータ □90mm (丸軸) Panasonic(パナソニック) 39175717 M9RX40SB4GG 電磁ブレーキ付単相モータ □90mm (丸軸) Panasonic(パナソニック) 39175717

電磁ブレーキ付単相モータ □90mm (丸軸)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39175717 品番M9RX40SB4GG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,525
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

負荷の保持に適しています。
無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。
優れた保安ブレーキです。
停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。
短時間に制動します。
オーバーランはモータ単体のとき2〜4回転です。
頻繁な瞬時正逆転ができます。
簡単な切換えで1分間に6回の停止ができます。(停止時間は3秒以上確保願います。)
1分間に7回から100回の停止が必要な場合はC&Bモータをご使用ください。(ただし一方向運転のみ)
モータ、ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
電磁ブレーキ部に整流回路を内蔵していますのでモータと同一の交流電源が使用できます。

付属品コンデンサ(M0PC3.5M45G)、コンデンサキャップ(M0PC5822G) 歯数9 ブレーキ電磁ブレーキ付 質量(kg)3.2 区分海外規格対応仕様 出力(kW)0.04 種類電磁ブレーキ付モーター 取付方式フランジ取付 モジュール0.55 極数4 周波数(Hz)50/60/50/60 寸法L(mm)58 寸法H(mm)35 電圧(V)220/220/230/230 電源単相/交流 コンデンサ容量(μF)3.5(450V)/3.5(450V)/3.5(450V)/3.5(450V) 寸法D(mm)32 定格電流(A)0.36/0.46/0.36/0.46 軸の形状丸軸 寸法T(mm)4 寸法W(mm)22 寸法H1(mm)55 定格時間(分)30/30/30/30 寸法H2(mm)78 寸法W1(mm)58 寸法W2(mm)22 始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.39/0.39](220V)、0.43/0.43(230V) サイズ(mm)□90 始動電流(A)0.73/0.73/0.76/0.76 定格入力(W)80/96/84/101 ブレーキ入力(W)8(220V)、9(230V50Hz)、8(230V60Hz) ブレーキ電流(A)0.05 ブレーキ静摩擦トルク(N・m)0.2 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1325/1625(220V)、1350/1625(230V) 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.29/0.24(220V)、0.28/0.24(230V)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする