※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M9RZ60SB4LG 電磁ブレーキ付単相モータ □90mm (丸軸) Panasonic(パナソニック) 39175762 M9RZ60SB4LG 電磁ブレーキ付単相モータ □90mm (丸軸) Panasonic(パナソニック) 39175762 M9RZ60SB4LG 電磁ブレーキ付単相モータ □90mm (丸軸) Panasonic(パナソニック) 39175762 M9RZ60SB4LG 電磁ブレーキ付単相モータ □90mm (丸軸) Panasonic(パナソニック) 39175762

電磁ブレーキ付単相モータ □90mm (丸軸)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39175762 品番M9RZ60SB4LG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,940
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

負荷の保持に適しています。
無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。
優れた保安ブレーキです。
停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。
短時間に制動します。
オーバーランはモータ単体のとき2〜4回転です。
頻繁な瞬時正逆転ができます。
簡単な切換えで1分間に6回の停止ができます。(停止時間は3秒以上確保願います。)
1分間に7回から100回の停止が必要な場合はC&Bモータをご使用ください。(ただし一方向運転のみ)
モータ、ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
電磁ブレーキ部に整流回路を内蔵していますのでモータと同一の交流電源が使用できます。

付属品コンデンサ(M0PC25M25G)、コンデンサキャップ(M0PC5835G) 歯数9 ブレーキ電磁ブレーキ付 質量(kg)3.4 区分海外規格対応仕様 出力(kW)0.06 種類電磁ブレーキ付モーター 取付方式フランジ取付 モジュール0.6 極数4 周波数(Hz)50/60 寸法L(mm)58 寸法H(mm)50 電圧(V)100/100 電源単相/交流 コンデンサ容量(μF)25(250V)/25(250V) 寸法D(mm)50 定格電流(A)1.3/1.4 軸の形状丸軸 寸法T(mm)4 寸法W(mm)35 寸法H1(mm)55 定格時間(分)30/30 寸法H2(mm)78 寸法W1(mm)58 寸法W2(mm)35 始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.57/0.57 サイズ(mm)□90 始動電流(A)2.5/2.4 定格入力(W)126/134 ブレーキ入力(W)7 ブレーキ電流(A)0.09 ブレーキ静摩擦トルク(N・m)0.39 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1600 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.44/0.36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする