※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 袋・ラッピング用品
アズワンの ギフトバック
アズワンの 巾着型
シャンテバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
幅(mm)
295
注文コード
39177076
品番
61-269-12-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,190
この商品は
幅・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
295
高さ(mm)
400
マチ(mm)
100
材質
ポリエチレン製ソフト型
厚さ(mm)
0.06
寸法(cm)
29.5×40×底マチ10
アズワン品番
62-2156-08
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000