※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 袋・ラッピング用品
アズワンの ギフトバック
アズワンの 巾着型
シャンテバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(300枚)
注文コード
39177103
品番
61-269-12-6
参考基準価格(税別)
¥42,200
販売価格(税込)
¥46,310
販売価格(税別)
¥
42,100
バスケットに入れる
幅(mm)
250
高さ(mm)
330
マチ(mm)
80
材質
ポリエチレン製ソフト型
厚さ(mm)
0.06
寸法(cm)
25×33×底マチ8
アズワン品番
62-2156-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000