MGGLF20-95+100-XC11 MG Series(MGGLF20) SMC 39177127 MGGLF20-95+100-XC11 MG Series(MGGLF20) SMC 39177127

MG Series(MGGLF20)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストロークA(mm)95 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし 注文コード39177127 品番MGGLF20-95+100-XC11
参考基準価格(税別)¥65,340 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品はストローク・ストロークA・オートスイッチ種類など76種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ストロークA(mm)95 ストロークB(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする