※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 袋・ラッピング用品
アズワンの ギフトバック
アズワンの 巾着型
シャンテバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(200枚)
注文コード
39177128
品番
61-269-12-8
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,790
販売価格(税別)
¥
38,900
バスケットに入れる
幅(mm)
370
高さ(mm)
450
マチ(mm)
80
材質
ポリエチレン製ソフト型
厚さ(mm)
0.06
寸法(cm)
37×45×底マチ8
アズワン品番
62-2156-13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000