※代表画像

FSFPCXS12-S0J センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(角シャフト用) 岩田製作所 39178991 FSFPCXS12-S0J センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(角シャフト用) 岩田製作所 39178991

センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(角シャフト用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39178991 品番 FSFPCXS12-S0J
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥702
販売価格(税別)
638
材質ポリアミド PA(66N) 寸法A(mm)20 寸法L(mm)64 寸法H(mm)25 寸法K(mm)14 寸法F(mm)5 寸法D1(mm)12 寸法D2(mm)□10 寸法E(mm)5.4 寸法W(mm)3 寸法d1(Φmm)5.5 寸法d2(Φmm)9.5 寸法G(mm)8.2 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×2本、六角ナット(SUSXM7)×2個 質量(g)40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする