バッテリー
GT11-50BAT形リチウムバッテリ
バックアップ対象/時計データ、アラーム履歴、レシピデータ
寿命/交換目安約5年(周囲温度:25℃)
メモリー
内蔵フラッシュメモリ
プロジェクトデータ(1.5Mバイト以下)、OS格納用
表示文字数
16ドット標準フォント時:36字×6行(半角)、18字×6行(全角)(横表示時)
12ドット標準フォント時:48字×8行(半角)、24字×8行(全角)(横表示時)
内蔵インターフェース
(シーケンサ通信用)RS-422 1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps、コネクタ形状:コネクタ端子台9ピン
(パソコン通信用)(プロジェクトデータアップロード/ダウンロード、OSインストール、FAトランスペアレント機能)RS-232 1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps、コネクタ形状:Mini-DIN6ピン(メス)
表示色モノクロ(白/黒)
バックライト緑色
対応OSGT Works3 Version1.30G以降(GT Works2/GT Designer2は対応していません)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×29.5×76
質量(kg)0.28(取付け金具除く)
種類STNモノクロ(白/黒)液晶
保護構造IP67f(JEM1030)相当(前面部)
適合電線(mm2)0.14〜1.0(より線)、0.14〜1.5(単線)
枠の色黒
解像度288×96ドット
寿命(表示部)約50000時間(使用周囲温度25℃でコントラストが1/5となる時間)
ブザー音単音色(長/短/無しの調整可)
視野角左右各30度、上20度、下30度(横表示時)
入力電源DC5V(±5%)シーケンサから給電
画面サイズ4.5型
適合圧着端子AI2.5-6BU、AI0.34-6TQ、AI0.5-6WH(フエニックス・コンタクト(株)製)
適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.22〜0.25[-]
キーサイズ最小16×16[ドット](1キーあたり)
パネルカット寸法(mm)W137×H66
タッチキー数50個/1画面
同時押し点数最大2点
タッチパネル方式マトリクス抵抗膜式