GT1030-HWDW2 GT10 4.5型 STN 三菱電機 39179104

GT1030-HWDW2 GT10 4.5型 STN 三菱電機 39179104 GT1030-HWDW2 GT10 4.5型 STN 三菱電機 39179104

GT10 4.5型 STN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39179104 品番GT1030-HWDW2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,500
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
バッテリー
GT11-50BAT形リチウムバッテリ
バックアップ対象/時計データ、アラーム履歴、レシピデータ
寿命/交換目安約5年(周囲温度:25℃)
メモリー
内蔵フラッシュメモリ
プロジェクトデータ(1.5Mバイト以下)、OS格納用
表示文字数
16ドット標準フォント時:36字×6行(半角)、18字×6行(全角)(横表示時)
12ドット標準フォント時:48字×8行(半角)、24字×8行(全角)(横表示時)
内蔵インターフェース
(シーケンサ通信用)RS-232、1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps、コネクタ形状:コネクタ端子台 9ピン
(パソコン通信用)(プロジェクトデータアップロード/ダウンロード、OSインストール、FAトランスペアレント機能)RS-232 1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps、コネクタ形状:Mini-DIN6ピン(メス)
表示色モノクロ(白/黒) バックライト白色 対応OSGT Works3 Version1.30G以降(GT Works2/GT Designer2は対応していません) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×29.5×76 質量(kg)0.3(取付け金具除く) 種類STNモノクロ(白/黒)液晶 保護構造IP67f(JEM1030)相当(前面部) 適合電線(mm2)0.14〜1.0(より線)、0.14〜1.5(単線) 枠の色 解像度288×96ドット 寿命(表示部)約50000時間(使用周囲温度25℃でコントラストが1/5となる時間) ブザー音単音色(長/短/無しの調整可) 視野角左右各30度、上20度、下30度(横表示時) 入力電源DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下 画面サイズ4.5型 適合圧着端子AI2.5-6BU、AI0.34-6TQ、AI0.5-6WH(フエニックス・コンタクト(株)製) 適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.22〜0.25[-] キーサイズ最小16×16[ドット](1キーあたり) パネルカット寸法(mm)W137×H66 タッチキー数50個/1画面 同時押し点数最大2点 タッチパネル方式マトリクス抵抗膜式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする