生地入り長靴

(24件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード39179472 品番RMM-70350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

糸入り胴ゴム採用(80万回屈曲試験クリア)。速乾吸汗裏布。キープ部分反射帯付。

ネイビー サイズ(cm)25.5 足幅2E 形状ハイカット 種類作業靴 長さ(cm)約36(26cm) 材質(アッパー)ラバー 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)約720(26cm) 機能速乾吸汗性 材質(インナー)ポリエステル 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39179472
2020-10-03
用途:
農作業用

農作業時は座る事が多いので、生地入り長靴を今回も購入。
下腿部が太い人はきついかもしれないが、私的にはジャストフィットしてます。

対象商品:
39179472
2020-04-23
用途:
農作業
農・林・水産業

農作業には適してないかも?履いて三、四回で水漏れがしています

1人が参考にしています
対象商品:
39179481
2017-06-15
用途:
家庭菜園
ピンピート 様 (サービス業)

履き心地もよく、楽しく家庭菜園が出来ます。購入してよかったです。

対象商品:
39179454
2016-09-29
用途:
農作業
農・林・水産業

立ったり座ったりする作業なので直ぐに破れるので屈曲性に良い長靴を探していましたら屈曲性に優れているとのことで購入しました
まだ10日ほどですので耐久性の結果?ですが履き心地はとても良い又デザインも気に入っています。

対象商品:
39179463
2015-11-25
用途:
犬の散歩用
金剛住宅機器 様

いわゆる黒ゴム長靴では1ケ月で親指の曲がるところにヒビ割れが生じ中に水が入ってきて使えなくなっていました。裏もほとんどちびてもいないのにです。大変もったいなく思いボンド等で補修して使っておりましたがすぐダメになってしまい繰り返す曲げに強い長靴を探しておりましたところこの商品を見つけ使っております。リピートで2足目ですが1足目は約8か月でだめになりました。2足目は3月に購入して今11月ですので8か月ですがまだ頑張ってくれております。もう少し安ければと思いますがある程度裏も摩耗してのお役御免ですので捨てるのも躊躇せずできます。お勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
39179481
2015-09-18
用途:
雨天時の屋外作業時

普段26.5cmの靴を履いていますがこのサイズが無いので26cmを購入しました。
足先はピッタリという感じです。よって厚地の靴下を履くと少し窮屈に感じるかもしれません。
また長靴の口の部分が狭めで、ふくらはぎの太い人だとキツく感じると思います。

対象商品:
39179481
2015-05-22
用途:
農作業
農・林・水産業

スリムな感じでフィトする感じで良いと思います
3回目の購入ですが使用できる期間が気のせいか短くなったような気がします

対象商品:
39179497
2015-03-16
用途:
写真撮影(山間部や川の中や雪山歩行)
自動車・二輪車・自転車関連業

ひとサイズ上のサイズを購入しましたが、ズボンを長靴の中に入れられない。
足のサイズに開口部のサイズが小さめなのが難点。
水中や雪中で使用するのでズボンが入るサイズにしてほしい。
特に雪中作業の場合、防寒材を穿くことが予想されるので
考慮してほしい。
ちなみに当方、陸上経験者で筋肉で足が太めです。
使用によりゴムがどれだけ伸びるか期待します。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする