※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 店舗運営用品
アズワンの 防犯タグ/ネット/盗難防止用品
防犯用ネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39179483
品番
61-370-11-4
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥59,290
販売価格(税別)
¥
53,900
バスケットに入れる
閉店後の商業施設でも使用できる防炎認定品。ポリプロピレン製なので軽量で持ち運びが楽にできます。陳列台へかぶせてご使用ください。
材質
防炎ポリプロピレン
色
灰
寸法(m)
2.7×5.4
アズワン品番
62-2170-18
ピッチ(cm)
ネット:2.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000