曜日別特売
MGGLF50TN-150-HL MG Series(MGGLF50TN) SMC 39181564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGLF50TN-150-HL MG Series(MGGLF50TN) SMC 39181564
MGGLF50TN-150-HL MG Series(MGGLF50TN) SMC 39181564

MG Series(MGGLF50TN)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード39181564品番MGGLF50TN-150-HL
参考基準価格(税別)¥111,930販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)150軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロックの位置(H) ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする