曜日別特売
MGGLF50TN-450 MG Series(MGGLF50TN) SMC 39181634

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGLF50TN-450 MG Series(MGGLF50TN) SMC 39181634
MGGLF50TN-450 MG Series(MGGLF50TN) SMC 39181634

MG Series(MGGLF50TN)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)450オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード39181634品番MGGLF50TN-450
参考基準価格(税別)¥124,960販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)450軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする