SMC
MG Series(MGGLF50TN)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・リード線
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
600
オートスイッチ種類
B54
リード線(m)
3
注文コード
39181686
品番
MGGLF50TN-600-B54L
参考基準価格(税別)
¥143,330
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
600
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
B54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード