南榮工業
南榮工業の トラック輸送・運送用品
南榮工業の 幌
軽トラック幌セット(両サイド跳ね上げ式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39182448
品番
KH-7 ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
両サイド跳ね上げ式の扉で固定もできます。高さ調整が可能で幅広いメーカーの軽トラックに対応。雨の日の運搬も荷物が濡れにくい。
用途
荷物の運搬に最適。
仕様
パイプベース式
型式
KH-7型
色
ホワイト
パイプ径(Φmm)
25
寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)
137×181×132〜140
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※完全防水ではありません
※個人宅への配送はできません
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
離島
数量1につき
¥
2,850
/
税込
¥
3,135